Cuisinière EcoLine SurroundCook 4 foyers Vitrocéramique Commandes manettes Four électrique 73L pyrolyse Chaleur tournante pulsée Grilloir électrique Porte froide 4 verres Classe A+ Livrée avec cordon sans prise Blanc
• Cuisinière Vitrocéramique 60x60 SurroundCook® blanche
• Produit EcoLine
• 4 zones de cuisson Vitrocéramique
• Commandes de table : Manettes rotatives fluides
• Foyer avant gauche : Hi-Light, 2300W/210mm
• Foyer arrière gauche : Hi-Light, 1200W/145mm
• Foyer avant droit : Hi-Light, 1200W/145mm
• Foyer arrière droit : Hi-light, 1800W/180mm
• Four électrique Chaleur tournante pulsée
• Volume utile cavité XXL 73L
• Nettoyage four Pyrolyse
• Préconisation de température
• Grilloir Électrique 2300 W
• Puissance électrique totale four 10000 W
• Porte froide 4 verres, verres et porte démontables
• Eclairage intérieur 25 W
• Rangement : Tiroir
• 1 plat multi-usages profond noir
• 1 grille support de plat
• Classe d'efficacité énergétique* A+
• Conso classe énergétique CN 0.98 kWh / MF 0.7 kWh
• Dimensions cavité (HxLxP) en mm 365 x 480 x 415
• Hauteur réglable
• Hauteur 850 mm à la table
• Dimensions HxLxP (mm) 850x596x600
• Dimensions emballées HxLxP (mm) 963x635x680
• Fréquence (Hz) 50
• Cordon fourni : 1.5 m, Livré sans prise
• Poids brut/net (kg) 54 / 52
* HotAir : une meilleure répartition de la chaleur pour un résultat de cuisson homogène
Des pâtisseries croustillantes, des tartes parfaites, une viande bien dorée : le système HotAir assure une circulation uniforme de la chaleur dans le four. Des résultats constants, quel que soit l'endroit où vous placez vos aliments.
* Tirez le meilleur parti de chaque enfournée avec la cuisson sur plusieurs niveaux
La présence d'une résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaite, même avec plusieurs préparations sur différents niveaux.
* Nettoyage pyrolyse – un auto-nettoyage sans effort
Avec le four auto-nettoyant pyrolyse, vous pouvez atteindre des niveaux professionnels de propreté en une seule touche. Il transforme les résidus en cendres qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide.
* L'écran tactile LED devient votre ami lorsque vous cuisinez
Contrôlez les réglages de votre four et l'avancement de votre préparation grâce à l'écran tactile LED. L'affichage bicolore vous permet de voir et de régler plus facilement le temps, la température et la progression de votre cuisson sans aucune approximation.
* Une table vitrocéramique pour une cuisson rapide
La plaque vitrocéramique permet de cuisinier des plats de manière efficace et grâce à ses foyers qui chauffent instantanément.
* Sa capacité XXL vous permet de tirer un meilleur parti de votre four
Sa capacité XXL dans la cavité de votre cuisinière vous permet de maximiser la cuisson. Une plus grande efficacité signifie que vous pouvez optimiser vos plats et vous appuyer sur vos recettes pour nourrir davantage de personnes lorsque vous en avez besoin.
Ecoline surroundcook
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente