Micro ondes MS3235GIB 1200W 32L

Main media

Micro-ondes Combiné Solo 32L - Moteur Smart Inverter - revêtement de la Cavité EasyClean - Ouverture latérale - Poignée intégrée

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

programmes automatiques

Oui

valeur de raccordement

1200 W

puissance max. de micro-ondes

1200 W

plateau tournant

oui

type de construction

appareil indépendant

couleur de base de l'avant

noir

couleur de base du boîtier

noir

diamètre du plateau tournant

360 mm

commande

électronique

profondeur

440 mm

hauteur

308 mm

largeur

544 mm

fonction chaleur tournante

Non

fonction Grill

Non

capacité de l'espace de cuisson

32 l

type d'appareil micro-ondes

micro-ondes seul

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.