Micro-ondes NeoChef - Gril 32L - Moteur Smart Inverter

Main media

Caractéristiques principales

  • fonction chaleur tournante Non
  • fonction Grill Oui
  • capacité de l'espace de cuisson 32 l

Micro-ondes NeoChef - Gril 32L - Moteur Smart Inverter - 1200 W - revêtement de la Cavité EasyClean - Ouverture latérale - Poignée intégrée

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

type de construction

appareil indépendant

commande

électromécanique

Profondeur

458 mm

Hauteur

308 mm

Largeur

544 mm

programmes automatiques

Oui

couleur de base de l'avant

noir

type d'appareil micro-ondes

micro-ondes + grill

puissance max. de micro-ondes

1200 W

plateau tournant

oui

couleur de base du boîtier

noir

puissance max. du grill

1000 W

diamètre du plateau tournant

360 mm

fonction chaleur tournante

Non

fonction Grill

Oui

capacité de l'espace de cuisson

32 l

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.