Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Micro-ondes gril pose libre - Minuteur 35 min - Décongélation poids/temps - 20 L - Plateau tournant D= 25,5 cm - Silver
3 modes de cuisson :
- Micro-ondes
- Micro-ondes + gril
- Gril
Volume de la cavité : 20 L
Puissance micro-ondes : 800 W
Puissance gril : 1000 W
5 niveaux de puissance micro-ondes
3 niveaux de puissance micro-ondes + gril
Programmation
Minuteur coupe-courant 35 minutes
Décongélation automatique en fonction du poids ou du temps
Signal sonore fin de cuisson
Équipement
Cavité peinte
Éclairage intérieur
Ouverture de porte latérale
Plateau tournant en verre Ø 25,5 cm
Grille à rôtir
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
couleur de base de l'avant
couleur de base du boîtier
puissance max. du grill
diamètre du plateau tournant
fonction Grill
capacité de l'espace de cuisson
type d'appareil micro-ondes
puissance max. de micro-ondes
plateau tournant
Type de construction
Profondeur
Hauteur
Largeur