Micro-ondes gril pose libre - Minuteur 35 min - Décongélation poids/temps - 20 L - Plateau tournant D= 25,5 cm - Blanc
3 modes de cuisson :
- Micro-ondes
- Micro-ondes + gril
- Gril
Volume de la cavité : 20 L
Puissance micro-ondes : 800 W
Puissance gril : 1000 W
5 niveaux de puissance micro-ondes
3 niveaux de puissance micro-ondes + gril
Programmation
Minuteur coupe-courant 35 minutes
Décongélation automatique en fonction du poids ou du temps
Signal sonore fin de cuisson
Équipement
Cavité peinte
Éclairage intérieur
Ouverture de porte latérale
Plateau tournant en verre Ø 25,5 cm
Grille à rôtir
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
type de construction
Profondeur
Hauteur
Largeur
capacité de l'espace de cuisson
type d'appareil micro-ondes
puissance max. de micro-ondes
plateau tournant
couleur de base de l'avant
couleur de base du boîtier
puissance max. du grill
diamètre du plateau tournant
fonction Grill