Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation

Main media

Caractéristiques principales

  • capacité de l'espace de cuisson 25 l
  • fonction Grill Oui

Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Cavité inox - Plateau tournant D= 31,5 cm - Verre noir

 
 

Détails du produit

3 modes de cuisson :
- Micro-ondes
- Micro-ondes + gril
- Gril
Volume de la cavité : 25 L
Puissance micro-ondes : 900 W
Puissance gril : 1000 W
5 niveaux de puissance micro-ondes
3 niveaux de puissance micro-ondes + gril
Programmation
Programmateur électronique 95 minutes
10 programmes automatiques en fonction du type d'aliment et de son poids
Décongélation automatique en fonction du poids ou du temps
Signal sonore fin de cuisson
Équipement
Cavité inox
Sécurité enfants : verrouillage du clavier
Horloge digitale
Éclairage intérieur
Ouverture de porte latérale
Plateau tournant en verre Ø 31,5 cm
Grille à rôtir

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85165000

Micro-ondes

type de construction

appareil indépendant

commande

électromécanique

Profondeur

410 mm

Hauteur

307 mm

Largeur

513 mm

couleur de base de l'avant

noir

capacité de l'espace de cuisson

25 l

type d'appareil micro-ondes

micro-ondes + grill

puissance max. de micro-ondes

900 W

plateau tournant

oui

couleur de base du boîtier

noir

puissance max. du grill

1000 W

diamètre du plateau tournant

315 mm

fonction Grill

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.