Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Cavité inox - Plateau tournant D= 31,5 cm - Verre blanc
3 modes de cuisson :
- Micro-ondes
- Micro-ondes + gril
- Gril
Volume de la cavité : 25 L
Puissance micro-ondes : 900 W
Puissance gril : 1000 W
5 niveaux de puissance micro-ondes
3 niveaux de puissance micro-ondes + gril
Programmation
Programmateur électronique 95 minutes
10 programmes automatiques en fonction du type d'aliment et de son poids
Décongélation automatique en fonction du poids ou du temps
Signal sonore fin de cuisson
Équipement
Cavité inox
Sécurité enfants : verrouillage du clavier
Horloge digitale
Éclairage intérieur
Ouverture de porte latérale
Plateau tournant en verre Ø 31,5 cm
Grille à rôtir
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Type de construction
commande
Profondeur
Hauteur
Largeur
capacité de l'espace de cuisson
type d'appareil micro-ondes
puissance max. de micro-ondes
plateau tournant
couleur de base de l'avant
couleur de base du boîtier
puissance max. du grill
diamètre du plateau tournant
fonction Grill