Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Coffre-fort Guardian avec verrouillage par code ou par carte magnétique. Il peut accueillir un ordinateur portable 15'.
Verrouillage par code 4 à 6 chiffres ou par carte magnétique
Blocage pendant 15 minutes après 4 essais erronés
Commande de déverrouillage et de gestion pour la direction de l’hôtel*
Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) fournies
Alerte en cas de piles faibles
Fermeture 2 pennes acier Ø 20 mm
Corps en acier épaisseur 2 mm
Porte en acier épaisseur 4 mm
Fixation : 2 points au dos et à la base
GARANTIE 2 ANS
Soumis à l’ÉCO recyclage
pour voir vos prix et les stocks
avec serrure électronique
hauteur interne
largeur intérieure
Multiple de vente
Code Douane