Coffre-fort Trustee Compact noir

Main media

Coffre-fort Trustee Compact noir d'une capacité de 13 L avec verrouillage par code.

 
 

Détails du produit

Très compact
Verrouillage par code
Livré avec une clé de sécurité
Historique des opérations par le boîtier commande
Très compact
Verrouillage par code
Livré avec une clé de sécurité
Historique des opérations par le boîtier commande

Trustee

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Coffre-fort

largeur intérieure

350 mm

avec serrure électronique

Oui

hauteur interne

185 mm

Info produit

Gamme

Trustee

Multiple de vente

1

Code Douane

83030040

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.