Cendrier mural 1,5L

Main media

Cendrier mural 1,5L. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Un kit de fixation murale est inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 1502 mégots.

 
 

Détails du produit

Conçu pour une utilisation en extérieur
Protection contre la pluie
Rapide et facile à vider
Surface lisse facilitant le nettoyage

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cendrier

Matériau

acier inoxydable

Longueur

255 mm

contenu

1.5 l

Modèle type

mur

Largeur

152 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73239900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.