Cendrier mural 3L en acier galvanisé gris anthracite

Main media

Cendrier mural 3L. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Un kit de fixation murale est inclus. Capacité Cendrier environ 450 mégots.

 
 

Détails du produit

Conçu pour une utilisation en extérieur
Protection contre la pluie
Rapide et facile à vider
Surface lisse facilitant le nettoyage

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cendrier

matériau

acier inoxydable

longueur

355 mm

contenu

3 l

Modèle type

mur

largeur

191 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73239900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.