Totem Cendrier 2L + poubelle 8L sur pied

Main media

Totem Cendrier 2L + poubelle 8L sur pied sur pied. Extérieur en acier galvanisé et bac intérieur en zinc. Un kit de fixation au sol est inclus. La capacité de ce Cendrier est d'environ 600 mégots. La capacité de la poubelle est de 8L.

 
 

Détails du produit

Conçu pour une utilisation en extérieur
Protégé contre les intempéries
Rapide et facile à vider

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cendrier

Matériau

acier inoxydable

Longueur

1040 mm

contenu

10 l

Modèle type

modèle vertical

Largeur

403 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73239900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.