Bouilloire Duchesse 0,6L noire avec poignée SwitchSafe

Main media

Bouilloire Duchesse 0,6L noire 800 W avec un arrêt automatique à l'ébullition et à vide. Rotation à 360° sur son socle et témoin de fonctionnement. La longueur du cordon est de 60 cm.

 
 

Détails du produit

Compacte
Économe en eau (0.6L)
Économe en énergie (800W)
Sécurisée : poignée SwitchSafe JVD

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouilloire

socle 360°

Oui

fonction arrêt de cuisson

Oui

valeur de raccordement

800 W

contenu

0.6 l

revêtement de la cuve

plastique

Profondeur

206 mm

Hauteur

162 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.