Réfrigérateur 8661354 40L Noir

Main media

Minibar TA 40L Porte Vitrée à thermo-absorption. Sans gaz à effet de serre (pas de CFC) et à faible consommation électrique. Robuste grâce aux grilles de protection et aux clayettes en verre.

 
 

Détails du produit

Ecologique: pas de gaz à effet de serre (pas de CFC)
Economique: 66 % de consommation en moins grâce à la technologie de thermoabsorption
100% Silencieux 24h/24
100% Fiable : pas de moteur, pas de pièce en mouvement.

Minibar ta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Minibar ta

Multiple de vente

1

Code Douane

84185090

Réfrigérateur

émission du bruit

0 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

noir

zone fraîche/zone 0°C

Non

fréquence

50/60 Hz

capacité de congélation

0 kg/24h

capacité brute totale

40 l

profondeur de niche

260 mm

tension

220...240 V

fixation de portes de meubles

autre

charnières interchangeables

Oui

à décorer

impossible

valeur de raccordement

65 W

capacité utile du compartiment de congélation

0 l

type de construction

appareil indépendant

classe climatique

N

type d'exécution

encastrable

profondeur

435 mm

hauteur

550 mm

Modèle type

1 porte

largeur

405 mm

consommation d'énergie annuelle moyenne

94.9 kWh

hauteur de niche

300...300 mm

largeur de niche

430...430 mm

type d'éclairage intérieur

éclairage LED

couleur de base de la porte

noir

distributeur de boissons

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.