Clavier sans fil 105+10 touches USB noir

Main media

CHERRY STREAM CLAVIER SANS FIL - Clavier - sans fil - 2.4 GHz - Français - commutateur : CHERRY SX - noir

 
 

Détails du produit

* Travail productif : Frappe silencieuse / Mécanisme à ciseaux CHERRY SX exclusif / Sensation de frappe incomparable
* Qualité supérieure : Pieds d'appui en caoutchouc pour une adhérence parfaite / Marquage durable des touches / Clavier avec cryptage AES-128 / Plaque métallique intégrée pour une rigidité en torsion maximale / Label écologique « Blue Angel »
* Grand confort d'utilisation : Durée de vie des piles allant jusqu'à 36 mois / LED d'état indiquant le faible niveau de la batterie / LED d'état intégrées dans les touches MAJ, NUM, et DEFIL / Clavier avec 10 touches bureautiques et multimédia
* Design moderne : Conception ultra plate / Certification GS (disposition standard)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clavier

couverture radio

10 m

interface du clavier

USB

profondeur

23.1 mm

hauteur

162.2 mm

Modèle type

AZERTY

largeur

462.2 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.