Câble secteur 3m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 3
  • Longueur 3 m

câble pour conditions froides AC, Allemagne et autres, 90° mâle pour 180 ° femelle (3 pôles, C13) pour Allemagne , France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Autriche, Finlande pour les appareils avec correspondance d'interface, étendue de

 
 

Détails du produit


Les SIMATIC IPC constituent la plateforme idéale pour PC-based Automation et trouvent leur application tant dans l'industrie manufacturière et de process que dans des secteurs proches de l'industrie tels que les transports, la gestion des bâtiments ou les systèmes de gestion des stocks.Grande pérennité de l'investissement pour des concepts d'automatisation à long terme.

Simatic ipc

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cordon d'alimentation

système de connecteur orienté système

Non

avec interrupteur pour câble souple

Non

Tension nominale

110...110 V

résistance à la température

-10...-10 °C

conduit spiralé

Non

Nbre de conducteurs

3

Couleur de la gaine

noir

Longueur

3 m

Info produit

Gamme

Simatic ipc

Code Douane

85444290

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.