SIMATIC IFP1900 Basic

Main media

SIMATIC IFP1900 Basic écran plat 19' (16:9), tactile, 1366 x 768 pixels, standard jusqu'à 5m, pour 24V CC, interface DisplayPort / VGA ECCN:EAR99H

 
 

Détails du produit


Les SIMATIC Panel PC conviennent aussi bien à une utilisation dans des armoires, pupitres ou tableaux que directement sur la machine. Leurs domaines typiques d'utilisation sont l'automatisation manufacturière et des procédés.

Simatic ipc panel basic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85285210

Gamme

Simatic ipc panel basic

Moniteur

type d'écran

TFT

tension d'alimentation DC

20.4...20.4 V

montage mural/direct possible

Non

montage sur rack possible

Non

encastrement frontal possible

Oui

montage possible sur barres profilées

Non

avec interface matérielle PS2

Non

commande de curseur de souris intégrée

Non

avec écran tactile

Oui

nombre de pixels, vertical

768

nombre de pixels, horizontal

1366

nombre de couleurs de l'écran

16000000

avec écran couleur

Oui

Type de tension d'alimentation

DC

température de fonctionnement

0...0 °C

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.