Lave-vaisselle 60cm Classe C 47KWh 15couverts 42dB 11litres/cycle

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 42 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 15
  • largeur 60 mm

6 programme, 5 températures de lavage, départ différé 1-24h, affichage âr display LED, affichage du temps restant, fonction demi-charge, non ouverture automatique de la porte en fin de cycle, sécurité enfant

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 7.1
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Lave-vaisselle

consommation d'eau en programme eco par cycle

11 l

classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU

B

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

C

couleur de base du diaphragme

acier inoxydable (inox)

émission du bruit

42 dB(A) re 1 pW

capacité en couverts

15

type de construction

appareil indépendant

largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.