Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm - 10 couverts - 47 dB(A) - 1/2 charge - Électronique - Départ diff. 24 h - 6 programmes - Aquastop - Aménagement modulable - Classe E
SÉCURITÉ AQUASTOP
Installé au niveau du robinet, ce système prévient des éventuels fuites et débordements en coupant automatiquement l'arrivée d'eau, même en votre absence ou en cas de coupure de courant.
ÉCONOMIES SUBSTANTIELLES
De manière générale, un lave-vaisselle permet de réduire de 70 % les consommations d'eau et d'électricité par rapport à une vaisselle à la main. Le processus de lavage et le circuit hydraulique de la plupart des modèles ont été optimisés pour réduire au maximum la consommation d'eau. Seulement 9 litres d'eau sont utilisés pour laver jusqu'à 15 couverts!
DÉPART DIFFÉRÉ
Grâce à cette option vous programmez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre lave-vaisselle se mette en marche. Dans une pièce ouverte par exemple, la mise en route de l'appareil pourra être différée pour que vous ne soyez pas dérangé pendant votre programme télé du soir.
TOUCHE ½ CHARGE 3D
Une nouvelle dimension pour les petites charges. Cette fonction permet de laver le contenu du panier supérieur, du panier inférieur, ou maintient le fonctionnement des deux bras de lavage pour placer la vaisselle n'importe où dans l'appareil.
Multiple de vente
Code Douane
couleur de base du boîtier
hauteur sans plan de travail
nombre de programmes
protection de l'appareil
tension
hauteur avec plan de travail
valeur de raccordement
capacité en couverts
type de construction
consommation d'énergie en programme eco pour 100 cycles
consommation d'énergie en programme eco par cycle
consommation d'eau en programme eco par cycle
classe d'émission de bruit selon directive 2019/2016/EU
classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)
hauteur de niche
émission du bruit
type d'exécution
profondeur
largeur