gamme ComfortLift lave-vaisselle tout integrable 14 couverts 7 programmes AirDry

Main media

Caractéristiques principales

  • émission du bruit 43 dB(A) re 1 pW
  • capacité en couverts 14
  • Largeur 596 mm

TOUT INTEGRABLE 60cm ComfortLift 14 couverts 7 programmes 4 Températures - Grand écran LCD tactile - Cuve inox XXL - Départ différé 24h - Bras de lavage satellite - Tiroir à couverts - AirDry - 11L 54kWh 100 cycles 43dB Temps restant

 
 

Détails du produit

• Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
• Série 9000 ComfortLift®
• SatelliteClean® 14 couverts
• Classe énergétique A
• Cuve inox XXL ( 164 L )
• Grand écran LCD tactile
• Moteur inverter
• 7 programmes, 4 températures
• Commandes QuickSelect: Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
• Programme: 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes
• Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
• Départ différé de 1h à 24h
• ComfortRails sur panier supérieur
• Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux, ComfortRails
• QuickLift (panier supérieur ajustable)
• Panier supérieur: 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes®
• TimeBeam: Temps restant affiché sur le sol
• Bras de lavage " Satellite "
• Lumière intérieure par LED
• Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
• Voyants sel et rinçage
• Niveau sonore (dB) 43
• Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 54kWh
• Consommation en eau par cycle: 11 litres
• Volts 200-240
• Ampérage (A) 10
• Longueur du câble 16 m
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 180/180
• Pays de fabrication Italie
• PNC 911 437 416
• Capteur d'eau
• Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
• Sécurité anti-débordement
installation de la porte d'habillage: SmartFit avec glissières
• Livré sans porte d'habillage
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg) 15-10
• Pas de possibilité d'installation en hauteur
Dimensions HxLxP 818x596x560 mm
Dimensions d'encastrement HxLxP 820 / 900 X 600 X 560 mm
Dimensions emballées HxLxP 870x635x680 mm
Poids brut/net (kg) 50 / 48.14
Fréquence (Hz) 50-60
* ComfortLift est le 1er et unique lave-vaisselle qui se met à votre hauteur
>> Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier inférieur jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderiez comment vous faisiez avant.
* ComfortRails
>> Avec les ComfortRails, faites glisser le panier en douceur sans que les plats ne s'entrechoquent. Le chargement et le déchargement se font toujours en douceur. Vous n'avez plus à vous inquiéter de voir apparaître des éclats ou des fissures sur vos plats.
* Le moyen le plus simple de laver la vaisselle de manière écoresponsable.
>> Des choix écoresponsables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre vous guide vers le programme le plus écologique pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres visuellement vertes.
* QuickSelect avec Wi-Fi : Lave-vaisselle intelligent à distance
>> Nos lave-vaisselle QuickSelect permettent un lavage intelligent et responsable. Obtenez des conseils sur le bon programme en fonction de la charge, du temps et du niveau de saleté. Programmez le lavage pour réduire les coûts. L'application résume l'utilisation et fournit des rapports ECO.
* Soyez toujours informé de la fin du cycle de votre lave-vaisselle
>> Grâce au faisceau TimeBean, vous pouvez suivre toute l'avancée du cycle de votre lave-vaisselle en un clin d'œil. Lorsque le cycle est en cours, la technologie TimeBean projette un faisceau lumineux rouge vif sur le sol pour vous indiquer le temps restant. Simple, rapide et efficace

Série 9000 comfortlift

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84221100

Gamme

Série 9000 comfortlift

Lave-vaisselle

convient pour mise en réseau

Oui

consommation d'énergie en programme eco pour 100 cycles

54 kWh

classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)

A

avec compartiment à couverts

Oui

longueur du tuyau d'évacuation

180 cm

longueur du tuyeau d'arrivée d'eau

180 cm

matériau intérieur du container/fond

acier inoxydable/ acier inoxydable

raccordement d’eau chaude

Oui

émission du bruit

43 dB(A) re 1 pW

sélection de l'heure de démarrage

présélection de l'heure définie

nombre de programmes

7

affichage du temps restant

Oui

système de sécurité de l'eau

Oui

capacité en couverts

14

Profondeur

560 mm

Largeur

596 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.