Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
TOUT INTEGRABLE 60cm 15 couverts - 7 programmes - 4 Températures - Grand écran LCD tactile - Cuve inox XXL - Départ différé 24h - Bras de lavage satellite Tiroir à couverts - AirDry - 11L 76kWh 100 cycles 44dB Voyants sel et rinçage - C
• LAVE-VAISSELLE Tout Intégrable 60 cm
• SatelliteClean® 15 couverts
• Classe énergétique C
• Cuve inox XXL ( 164 L )
• Grand écran LCD tactile
• Moteur inverter
• 7 programmes, 4 températures
• Commandes QuickSelect: Selectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
• Programme: 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes
• Options: GlassCare 45°C, XtraPower
• Départ différé de 1h à 24h
• Spot Control 2 couleurs
• Bras de lavage " Satellite "
• Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
• QuickLift (panier supérieur ajustable)
• Consommation d'énergie pour 100 cycles 76kWh
• Consommation en eau par cycle: 11 litres
• Voyants sel et rinçage
• Fonction Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
• Capteur d'eau
• Technologie séchage AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
• Sécurité anti-débordement
• Sécurité Aqua-contrôle
• Niveau sonore (dB) 44
• Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
• Dimensions HxLxP 818x596x550 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 820 / 900 X 600 X 550 mm
• Dimensions emballées HxLxP 870x635x680 mm
• Poids brut/net (kg) 40 / 37.9
• Fréquence (Hz) 50
• Installation de la porte d'habillage: SmartFit avec glissières
• Livré sans porte d'habillage
• Poids min/max de la porte d'habillage 15-10 Kg
• Pas de possibilité d'installation en hauteur
• Volts 220-240
• Ampérage (A) 10
• Longueur du câble 16 m
• Tuyau d'eau / vidange (cm) 180/180
• Pays de fabrication Italie
• PNC 911 436 443
• Code EAN 7333394112121
* Avec SatelliteClean®, un lave-vaisselle plus puissant sans utiliser plus de quantité d'eau.
>> Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec le SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois plus supérieure aux bras standards. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins pour un nettoyage complet.
* Le moyen le plus simple de laver la vaisselle de manière écoresponsable.
>> Des choix écoresponsables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre vous guide vers le programme le plus écologique pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres visuellement vertes.
* Technologie Spot Control
>> Ce lave-vaisselle dispose d'un outil ingénieux. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Il devient vert lorsque le cycle est terminé.
* Technologie AirDry
>> Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant. Déchargez votre lave-vaisselle après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.
* SmartFit pour une intégration parfaite
>> Le système de chanrière SamrtFit rend l'installation du lave-vaisselle plus simple. Il s'adapte à toutes les hauteurs de machines et vous évite de devoir couper la plinthe.
Série 6000 satelliteclean
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
consommation d'énergie en programme eco pour 100 cycles
classe d'efficacité énergétique lave-vaisselle (2019/2017/EU)
avec compartiment à couverts
longueur du tuyau d'évacuation
longueur du tuyeau d'arrivée d'eau
matériau intérieur du container/fond
raccordement d’eau chaude
émission du bruit
sélection de l'heure de démarrage
nombre de programmes
système de sécurité de l'eau
capacité en couverts
Profondeur
Largeur