DelicateCare seche-linge pompe à chaleur 8kg 118l 2 sondes OptiSense

Main media

Sèche-linge DelicateCare Système GentleCare Pompe à chaleur 8kg D Efficacité de condensation C Volume tambour 118L 2 sondes OptiSense Séchage électronique Porte réversible 218kWh/an Pieds réglables Niveau sonore 65dB

 
 

Détails du produit

• Sèche-linge Pompe à chaleur GentleCare 8kg
• SOIN DU LINGE
• Capacité maxi de séchage 8 Kg
• Classe énergétique A++
• Efficacité de condensation* B
• Hublot noir anthracite et poignée blanche
• Volume tambour 118 L
• Tambour inox 3 redans
• 2 sondes OptiSense
• Options: Degré de séchage, anti-froissage, minuterie
• Séchage électronique
• Moteur Inverter
• Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
• Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
• Porte reversible
• 4 positions possibles d'ouverture du hublot
• Niveau sonore** 65dB(A)
• Kit d'évacuation direct E2YH01
• 4 pieds réglables
• Consommation d'énergie* 218 kWh/an
• ACCESSOIRES compatibles en option
• Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge* 1.810 kWh
• Conso. d'énergie en cycle coton demicharge* 1.000 kWh
• Consommation d'énergie en mode arrêt* 0.13 W
• Consommation d'énergie en laissé sur marche* 0.13 W
• Durée du mode laissé sur marche* 10 mn
• Durée de séchage du cycle coton pleine charge 169 mn
• Durée de séchage du cycle coton demi-charge 100 mn
• Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge 82 %
• Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge 82 %
• Puissance Totale 700 w
• Fréquence 50 Hz / Tension 230 V
• Longueur du câble 1.45 m
• Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi 850x596x638/662 mm
• Dimensions emballées HxLxP 890x640x680 mm
• Poids brut 52 /net 50.5 Kg
• Pays de fabrication Pologne
• PNC 916 900 201
• Code EAN 7333394109428
* Parfaitement séché à basse température
>> Notre système GentleCare sèche uniformément vos vêtements à une température presque deux fois plus basse que les sèche-linge traditionnels, pour qu'ils ne soient jamais exposés à une chaleur excessive. Les vêtements sont ainsi préservés et conservent plus longtemps leur aspect neuf.
* Fini le tri ! Un séchage homogène et tout en douceur pour vos charges mixtes
>> Idéal pour un usage quotidien, MixCare vous permet de sécher votre linge mixte (coton et synthétiques) sans avoir à le trier.
* Votre linge quotidien protégé avec SensiCare
>> Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre de linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.
* Séchage uniforme pour les grosses charges avec le programme Draps XL
>> Le programme Draps XL garantit un séchage uniforme pour les grosses charges en une seule fois. Économisez du temps et de l'énergie..
* Filtre EasyClean, pour des performances de séchage optimales et durables
>> Le filtre double face EasyClean est facile d'accès. Il s'ouvre comme un livre et retient les peluches à l'intérieur. Nettoyage assuré en une seconde seulement ! Un nettoyage régulier du filtre assure de meilleurs résultats et une consommation d'énergie moindre.
* Fonction Anti-froissage : aide à réduire les plis
>> La rotation du tambour dans les deux sens durant le séchage permet de séparer les vêtements, les sécher uniformément et réduire les plis.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84512100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.