Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Raccordement électrique (V / Hz) 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Débit d'air (l/s) 59
Dépression (mbar / kPa) 227 / 22.7
Capacité de la cuve (l) 30
Matériau de la cuve () Acier inoxydable
Puissance absorbée (W) max. 1500
Diamètre nominal standard ( ) DN 35
Longueur du câble (m) 45783
Niveau sonore (dB (A)) 78
Couleur () argent
Poids sans accessoires (kg) 8
Poids avec emballage (kg) 45910
Dimensions (L × l × H) (mm) 375 x 360 x 645
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane