T 7/1 XFR

Main media

Détails du produit

Astucieux, l'aspirateur poussières T 7/1 est doté d'un filtre principal renforcé permettant un fonctionnement d'appoint sans sac. Ses 6 niveaux de filtration sont gages de performance. Il dispose d'un rangement intégré des accessoires et du câble électrique. Le bouton marche/ arrêt largement dimensionné permet un démarrage au pied.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Indice de réparabilité 5.4
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Aspirateur à eau et à poussière (électrique)

utilisation d'un sac à poussière

oui

quantité d'air par moteur à aspiration

53 l/s

dépression max.

240 mbar

couleur de base

anthracite

tension

220 – 240 / 50 – 60 V

Hauteur

350 mm

Largeur

310 mm

niveau de puissance acoustique

65 dB(A)

poids de la machine

5.7 kg

consommation nominale

800 W

Classe Energétique

B

longueur du câble

7.5 m

volume du conteneur

7 l

Profondeur

340 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.