Autolaveuse compacte BD 38/12 C BP PACK

Main media

Détails du produit

La BD 38/12 C est une autolaveuse compacte à batterie. Avec seulement 36 kg, elle est la plus légère et la plus maniable de sa catégorie. Dotée d'une brosse disque et et d'un suceur oscillant, elle excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Le volant de direction réglable en hauteur et le bac d'eau sale amovible avec poignée offrent un grand confort d'utilisation. Sa conception réduit les risques de Troubles Musculo-Squelettiques. L'autolaveuse BD 38/12 C est équipée d'une batterie haute performance à charge rapide et dispose du mode eco!efficiency qui réduit la consommation d'énergie et le niveau sonore.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Autolaveuse à batterie

poids, bloc d'accus inclus

36 kg

Longueur

985 mm

consommation d'énergie

500 W

Hauteur

885 mm

Largeur

530 mm

pression de surface

25 / 30 / 16 / 20 kg/m²

efficacité de la zone

760 m²/h

largeur de travail

380...380 mm

vitesse de rotation de la brosse

180 1/min

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.