Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Type d'entraînement () Fonctionnement sur secteur
Largeur de travail (mm) 430
Hauteur de travail (mm) 100
Réservoir eau propre (l) 12
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau (tr/min) 60
Pression des brosses sur le sol (kg) 38 – 55
Oscillations (O/min) 1500
Niveau sonore (dB (A)) 54
Raccordement électrique (V / Hz) 220 – 240 / 50
Couleur () Anthracite
Poids (avec accessoires) (kg) 52.1
Dimensions (L × l × H) (mm) 1070 x 570 x 430
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane