BR 30/4 C Bp Pack XEU

Main media

Détails du produit

Plateforme de batteries () Plateforme de batterie 36 V
Type d'entraînement () Batterie
Avancement par traction () Avance par la rotation des brosses
Largeur de travail (mm) 300
Largeur de travail en aspiration (mm) 300
Réservoir eau propre / eau sale (l) 45751
Rendement surfacique théorique (m²/h) 200
Rendement surfacique pratique (m²/h) 150
Type de batterie () Batterie lithium-ion amovible
Voltage (V) 36
Capacité (Ah) 7.5
Nombre de batteries requises (Pièce(s)) 1
Autonomie par charge de la batterie (min) max. 35
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min) 58 / 81
Courant de charge (A) 6
Raccordement secteur chargeur (V / Hz) 100 – 240 / 50 – 60
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau (tr/min) 1270
Pression des brosses sur le sol (g/cm²) 100
Consommation d'eau (l/min) 0.3
Niveau sonore (dB (A)) max. 72.4
Puissance absorbée (W) 550
Couleur () Anthracite
Dimensions (L × l × H) (mm) 365 x 345 x 1162

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84798997

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.