Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Certificat de contrôle* Élimine jusqu'à 99,999 % des virus* et 99,9 % des bactéries**
Surface nettoyée avec un réservoir (m²) 30
Puissance de chauffe (W) 1300
Longueur du câble (m) 5
Temps de chauffe (min) 0,5
Capacité du réservoir (l) 0,2
Raccordement électrique (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Couleur Blanc
Poids sans accessoires (kg) 2,1
Poids avec emballage (kg) 3,2
Dimensions (L × l × H) (mm) 314 x 147 x 1197
pour voir vos prix et les stocks
Code Douane
Multiple de vente