SC 4 EasyFix XEU

Main media

Détails du produit

Synonyme de grand confort, le nettoyeur vapeur SC 4 EasyFix se démarque par son rangement pour cordon intégré, son compartiment pour accessoires et la position de stationnement du suceur pour sol. Doté d'une articulation flexible, le suceur pour sol EasyFix garantit une ergonomie optimale et, grâce à sa technologie de lames de racleur, des résultats irréprochables. Le système de bandes autoagrippantes pratique permet de fixer simplement et rapidement la lingette de sol sur le suceur pour sol et de la retirer sans contact avec la saleté. Le réglage de la vapeur sur 2 niveaux permet d'ajuster l'intensité de la vapeur en fonction de la surface et du degré d'encrassement. La vaste gamme d'accessoires permet de redonner tout leur éclat au carrelage, aux plaques de cuisson et à la hotte, même jusque dans les moindres interstices – également en cas de saleté incrustée. Le réservoir à eau remplissable en permanence et amovible permet de nettoyer sans s'interrompre. Le SC 4 EasyFix nettoie sans produits chimiques et peut ainsi être employé presque dans toute la maison. Le nettoyage en profondeur avec le nettoyeur vapeur Kärcher élimine jusqu'à 99,999 % des virus* et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques** présents sur les surfaces dures courantes de la maison.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84243090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.