Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Pression de la vapeur (bar) max. 8
Puissance de chauffe (W) 3000
Temps de chauffe (min) 7
Température du brûleur (°C) max. 173
Température d'eau chaude (°C) 70 – 173
Réservoir d'eau propre (l) 5.6
Réservoir d'eau sale (l) 5
Longueur du câble (m) 7.5
Voltage (V) 220 – 240
Fréquence (Hz) 50 – 50
Couleur () Anthracite
Poids sans accessoires (kg) 39
Poids avec emballage (kg) 50.9
Dimensions (L × l × H) (mm) 640 x 495 x 965
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane