Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Aspirateur pro eau et poussière 1130 W - 20 Kpa - 40 l/s - Prise outils - Soufflerie - Cuve PP 22 L - Témoin de saturation du filtre - Décolmatage - 2 tubes inox - Filtre lavable - Garantie 2 ans dom et 1 an pro - REF SACS 107417195
L'aspirateur eau et poussières Multi II 22 T est le partenaire pour tous vos travaux d'intérieur et d'exterieur.
Avec son moteur de 1200 W, une dépression de 20 kPa, le Multi II 22 T offre performance et polyvalence d'utilisation. Il permet de ramasser efficacement la poussière et les petits débrits de la cave, du garage ou de l'atelier, de nettoyer sa voiture et la terrasse et il est est adapté aux petits chantiers domestiques.
Sa cuve inox de 20 l est très resistante et son flexible de 2,2m assure un confort d'utilisation optimale.
Equipé d'un filtre mixte eau et poussières, le Multi II 22 T aspire de l'eau comme de la poussière sans changement de cartouche. Il est équipé de la fonction "Push to clean" pour un décolmatage électronique du filtre. Pratique, son témoin de saturation vous indique l'encrassement du filtre. Sa prise outils avec démarrage automatique est synchronisée par la mise en marche de l'appareil électro portatif, idéal pour les petits travaux.
La fonction soufflerie est pratique pour enlever les feuilles ou la poussière dans les endroits inaccessibles. Ou même, pour gonflez matelas ou bateaux pneumatiques en un instant !
Il est équipé de série d'une brosse mixte eau et poussière, d'un embout biseauté et d'un filtre mixte lavable.
Le Multi II 22 T s'utilise avec ou sans sacs (référence des sacs : 107417195). Il est garantie 2 ans pour les utilisations domestiques.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane