Aspirateur à main QUICK 20V White

Main media

Aspirateur à main 20 V, 115 W - Autonomie : jusqu'à 10 min - Temps de charge : 3 h - Poids : 1,3 kg - Capacité : 0,6 L - Niveau sonore : 75.8 dB(A) - Indicateur de charge - Garantie 2 ans dans le cadre d'une utilisation domestique

 
 

Détails du produit

Conçu pour le ménage d'appoint, l'aspirateur Nilfisk Quick est le moyen le plus rapide pour nettoyer votre intérieur. Sans fil, léger et portable, le Quick Cleaner reste à portée de main, idéal pour ces jours où garder la maison en ordre semble être mission impossible. Avec ses dimensions compactes, il se faufile dans les moindres recoins pour traquer la poussière et les saletés. Autour des pieds de table, sous ou derrière les meubles : l'aspirateur Quick Cleaner est ultra-maniable. Entièrement chargé, il affiche jusqu'à 15 minutes d'autonomie sans perte de puissance. Son témoin de charge lumineux vous indique lorsqu'il est temps de recharger la batterie. L'aspirateur Quick Cleaner est disponible en trois versions : 20 V, 28 V et 36 V pour éliminer même les saletés les plus tenaces. Livré avec trois accessoires : un embout buse et brosse deux en un, un embout pour textiles et une brosse réglable. Plus besoin de sortir un aspirateur encombrant pour vous débarrasser de la poussière et des saletés. Ultra-compact, il trouvera sa place quasiment n'importe où. Idéal pour les foyers avec animaux de compagnie ou enfants en bas âge. Son bac à poussière possède une capacité maximum de 0,6 litre.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85081100

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.