NHP 2100 W - 170 bars - 500 l/h - Pompe métal - Piston inox - Moteur induction - Flexible 10m armé avec enrouleur - Utilisation fréquente 55 m²/h - Accesss. : buse 3en1, buse courte, canon à mousse, brosse terrasse - Garantie 2 ans dom.
Equipé d'un moteur à induction et d'une pompe en alu, le nettoyeur Excellent 170-10 prend en charge facilement les tâches de nettoyage longues et fréquentes, jusqu'à 55 m² par heure.
Avec une performance élevée (170 bars et 500 l/h), il permet un nettoyage doux des surfaces délicates ou sensibles et un décapage de la saleté incrustée. Le Excellent 170-10 est l'outil idéal pour tous les types de tâches de nettoyage domestiques, de la maison, du jardin, la terrasse, le toit, les gouttières, la voiture, etc...
Equipé de sa nouvelle buse 3en1, le Excellent 170-10 offre une performance de nettoyage supérieure, tout en réduisant la consommation d'eau et la consommation électrique.
Son flexible armé et connecté de 10 m permet un large rayon d'action et offre une résistance supérieure. Facile à utiliser et avec ses rangements pratiques, le nettoyeur Excellent 170-10 est pratique et fonctionnel.
Equipé du système de connectivité Click&Clean, il peut accueillir un large éventail d'accessoires, pour s'adapter à tous les besoins de nettoyage.
De série, le Excellent 170-10 est équipé d'un canon à mousse réglable, d'une buse de rincage et d'une aiguille débouche buse. En version P, il est egalement équipé d'une brosse de nettoyage des terrasse et surfaces planes.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane