Grille-pain 1 000 W - My Toast - 960647000

Main media

Grille-pain 1 000 W - My Toast Couleur : blanc et marron 1 fente longueur 26 cm - largeur 3.8 cm 7 positions de grill Fonction STOP : arrêt immédiat Plateau ramasse-miettes Range-cordon

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Grille-pain

tiroir à miettes

Oui

couleur de base

blanc

niveau de décongélation

Oui

valeur de raccordement

1000 W

Matière

acier inoxydable (inox)

grille-pain

Oui

Modèle type

grille-pain longue fente

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85167200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.