Mixeur plongeant 1200W Inox avec accessoires - BXHBA1200E Livré avec un verre d

Main media

Mixeur plongeant 1200W Inox avec accessoires - BXHBA1200E Régulateur 20 vitesses + Turbo Pied mixeur en acier inoxydable avec finition anti-traces 4 lames en acier inoxydable Accessoires lavables au lave-vaisselle

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Batteur / Mixeur

matériau du mixeur plongeant

métal

couleur de base

acier inoxydable (inox)

valeur de raccordement

1200 W

Modèle type

mixeur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85094000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.