Pèse-personne en verre trempé - Inception - 99055000

Main media

Pèse-personne - Inception Design moderne en verre trempé Taille : 28 x 28 cm Poids minimum 3kg/poids maximum 180kg Unités de poids : kg/lb Bonne visibilité Pieds antidérapants Arrêt automatique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84233010

Multiple de vente

1

Pèse-personne

avec fonction mémoire

Non

type d'affichage

numérique

transparent

Non

matériau de la surface de marche

verre

analyse de la graisse corporelle

Non

couleur de base

bleu

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.