Trancheuse 100 W - Cutmaster Compact - 915512000

Main media

Trancheuse 100 W - Cutmaster Compact - Couleur : blanc & métal Lame en acier inoxydable D= 17 cm démontable pour un nettoyage facile Epaisseur de coupe réglable 1-15mm Bouton et poussoir de sécurité

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Trancheuse

ajustage de l'épaisseur de coupe jusqu'à

15 mm

couleur de base

blanc

Matière

métal

diamètre du couteau

170 mm

valeur de raccordement

150 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.