Trancheuse 150 W - Cutmaster - 915511000

Main media

Trancheuse 150 W - Cutmaster Couleur : noir et métal Puissance : 150 W Corps métallique Lame en acier inoxydable D= 19 cm démontable pour un nettoyage facile Epaisseur de coupe réglable 1-15mm Plateau de coupe inclinable

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Trancheuse

diamètre du couteau

190 mm

couleur de base

blanc

valeur de raccordement

150 W

Matière

métal

ajustage de l'épaisseur de coupe jusqu'à

15 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.