Centrale de repassage compacte 2400W - Easy Temp Evolution Pro - Gris - CVG9508

Main media

Centrale de repassage compacte - Easy Temp Evolution Pro - CVG9508 - S91868300 - Puissance 2 400 W Technologie brevetée par Solac Générateur de vapeur compact sans réservoir externe 3 programmes automatiques : ECO, AUTO, TURBO

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fer à repasser

couleur de base

gris

valeur de raccordement

2400 W

semelle de repassage

semelle en céramique

Modèle type

fer à repasser à vapeur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85164000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.