Fer à repasser 3 000 W - Atlantida 3000 - 918979000

Main media

Fer à repasser 3 000 W - Atlantida 3000 Coup de vapeur : 200 g/mn Pointe de précision Fonction Spray Repassage vertical Double système anticalcaire Système autonettoyant Semelle céramique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Fer à repasser

débit de vapeur

45 g/min

transparent

Non

avec coupure de sécurité

Non

couleur de base

violet

valeur de raccordement

3000 W

système d'anticalcaire

Oui

citerne

fixé

semelle de repassage

semelle en céramique

Modèle type

fer à repasser à vapeur

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85164000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.