Nettoyeur vapeur 1 050 W - Rapidissimo Clean Pro - 954512000

Main media

Nettoyeur vapeur 1 050 W - Rapidissimo Clean Pro Couleur bleu & noir Pression : 3 bar Flux vapeur : 30 gr/mn Réservoir : 350 ml Prêt pour l'utilisation en 3 mn Câble extra-long : 3 m Nettoyage efficace pour un résultat professionnel

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84243010

Nettoyeur vapeur haute pression

couleur de base

bleu

valeur de raccordement

1050 W

pression max.

3 bar

volume du réservoir

0.35 l

temps de chauffe

3 min

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.