Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble réseau SFTP catégorie 7a ultra souple AWG26 - vendu par touret de 500m
• Composition
Âme : Multibrins cuivre rouge - AWG26
Isolant : Mousse PE
Blindage des paires : Ruban aluminium polyester
Blindage général : tresse cuivre étamé
Gaine extérieure : DMC FLEX PUR noire - Ø : 6,4 mm
• Caractéristique mécaniques
Température d'utilisation :
-20°/+60°C
Rayon de courbure mini : 4 x Ø
• Caractéristiques électriques
Impédance : 100 ?
Résistance conducteur : 250 ? / km
Capacité : 43nF / km
• Poids kg/km : 35
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
construction de câbles
type de connecteur raccordement 2
catégorie
type de câble
type de connecteur raccordement 1
Couleur de la gaine
Longueur
douille de protection contre le ployage
dimension AWG
Multiple de vente
Code Douane