Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble audio analogique multipaire - D. 4 mm - 4 paires - gaine PVC noire - vendu au mètre
• Composition
Âme : Multibrins cuivre rouge - 7 x 0,20 mm - section 0,22 mm²
Isolant : PE
Blindage : Guipage cuivre rouge
Gaine extérieure : PVC noir
• Caractéristiques mécaniques
Température d'utilisation :
-20° / +70°C
Rayon de courbure mini : 10 x le Ø extérieur
• Caractéristiques électriques
Tension de test : 500V
Résistance conducteur : < 90 ? / km
Résistance d'isolation : 1000 M? / km
Capacité : 80 pF / m
• Connecteurs associés : XLR - Audio
• Applications
Audio analogique en fixe et en mobile
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane