Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble audio numérique multipaires AES-EBU - 110 ohms - 2 paires - bleu - vendu au mètre
• Composition
Âme : Multibrins cuivre rouge - 7 x 0,20 mm - section 0,22 mm²
Isolant : PE + PVC
Blindage : Guipage cuivre rouge
Gain extérieure : PVC bleu
• Caractéristiques mécaniques
Température d'utilisation :
-30° / +70°C
Rayon de courbure mini : 10 x Ø extérieur
• Caractéristiques électriques
Tension d'utilisation : 50/75 V AC/DC
Tension de test : 700V
Impédance : 110 ?
Résistance conducteur : 88,6 ? / km
Résistance d'isolation : 2000 M? / km
• Conditionnement : à la coupe à partir de 20 m
• Connecteurs associés : XLR - Audio
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane