Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble coaxial RG58 impédance50 ohms gaine PVC noir diamètre 5 mm - vendu par 100 m
• Composition
Âme : Multibrins cuivre nu - 19 x 0,18 mm
Isolant : PE
Blindage : Tresse cuivre étamé
Gaine extérieure : PVC noir - Ø 5 mm
• Caractéristiques mécaniques
Température d'utilisation :
-10° / +70°C
Rayon de courbure mini : 60 mm
• Caractéristiques électriques
Impédance : 50 ?
Résistance conducteur : < 40,7 ? / km
Capacité : 100 pF / m
Résistance d'isolation : 5000 M? / km
• Connecteurs associés : BNC 936724
• Applications
Utilisé pour la transmission des signaux RF et informatiques
• Poids kg/km : 39
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre externe approx.
classe du conducteur intérieur
matériau du conducteur extérieur
diamètre du conducteur intérieur
impédance caractéristique
matériau du conducteur intérieur
forme du conducteur extérieur
matériau de la gaine
Couleur de la gaine
diélectrique
Multiple de vente
Code Douane