Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chargeur 2 USB A+C - sur secteur 230V -QC3.0 PD 20W - charge rapide - couleur : blanc
• Tension d'entrée : 100 - 240 V
• Port USB C : 5 V/3 A - 9 V/2,22 A - 12 V/1.67 A
• Port USB A : 5 V/3 A - 9 V/2 A - 12 V/1.5 A
• PD 3.0 / QC 3.0 - charge rapide
• Puissance maximale : 20 W
• Dimensions : 80 x 40 x 28 mm
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane