Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble souple 1000V Nexans H07RN-F cuivre 3G1.5 mm² Titanex, en couronne de 25 mètres. Idéal pour l’événementiel ou en milieu industriel, intérieur et extérieur.
Le câble souple H07RN-F Titanex Nexans est destiné à des applications industrielles, de chantier de travaux publics, de forage, de génie climatique, d'automobile. Titanex est la référence dans le monde évènementiel grâce à son âme qui peut supporter jusqu'à 90°. Le Titanex, disponible pour les sections de 1,5 à 300mm² et de 2 à 36 conducteurs a été conçu pour faciliter le travail au quotidien des utilisateurs. En effet le câble Titanex est un câble industriel souple de classe 5 qui permet de faible rayon de courbure. Il possède une isolation et gaine en élastomère spécial réticulé, particulièrement adapté pour l'alimentation d'engins mobiles, outillages et chantiers. Il est reconnu depuis plus de 50 ans pour sa grande résistivité aux écrasements ainsi que sa résistance aux produits chimiques et huiles. Et enfin, grâce à son marquage vous pourrez identifier rapidement la section ainsi que le nombre de conducteur.
Le câble H07RN-F est polyvalent et le plus adapté de par son excellente souplesse et bonne robustesse aux équipements de grues, aux engins mobiles de chantier, aux outils professionnels (scies, perforateurs), aux installations frigorifiques, ainsi qu’aux installations électriques temporaires (spectacles, manifestation, camping, hôtellerie de plein air…). S’il devait être enterré, prévoir une protection mécanique (goulotte, caniveau). La tension indiquée de 450/750 V s’étend pour une application mobile. En cas de pose fixe et protégée, l’emploi jusqu’à 1000 V est possible.
H07rn-f titanex - nexans
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Sans halogène selon IEC 60754-1
Géométrie du câble
Rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Surface du conducteur
Avec conducteur de protection
Diamètre externe approx.
Nbre de conducteurs
Tension nominale U0
Classe du conducteur
Matériau de la gaine
Matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
Tension nominale U
Poids
Marquage du conducteur
Isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme