Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Câble rigide sans halogène 1000V Nexans FR-N1X6G3 cuivre 3G1.5 mm² Protect, en touret Mobiway de 250 mètres. Pour applications générales de distribution d'énergie, conforme à l'arrêté du 17 mai 2024 pour utilisation dans les ERP et
"Le câble FR-N1X6G3 Protect de Nexans certifié NF use par le LCIE est spécialement conçu pour répondre aux exigences des Établissements Recevant du Public (ERP) et des Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Conforme à l’arrêté du 17 mai 2004, il garantit une sécurité optimale tout en offrant une installation simplifiée et efficace. Sa version en Mobiway permet de réduire les chutes de près de 5%, tout en facilitant l'installation et le transport grâce à son dérouleur intégré.
Une conception pensée pour les installateurs
Disponible en sections de 1.5 mm² à 16 mm² et de 2 à 5 conducteurs, le FR-N1X6G3 Protect a été développé par le centre de R&D de Nexans pour offrir une expérience d’installation similaire au R2V. Il allie flexibilité, diamètre optimisé et facilité de dénudage, permettant aux professionnels de travailler avec confort et précision.
Quatre innovations pour une installation optimisée
Rectangle blanc d’identification : Permet d’indiquer clairement la destination du câble, facilitant le repérage et la gestion sur chantier.
Repérage par couleur : Identification rapide de la section du câble grâce à un code couleur intuitif, simplifiant le choix et l’installation.
Indication du nombre de conducteurs : Une information claire pour éviter toute confusion et garantir une mise en œuvre efficace.
Marquage métrique : Indication précise de la longueur restante, permettant une gestion optimisée des stocks et une réduction des pertes.
Grâce à ces améliorations, le FR-N1X6G3 Protect de Nexans offre aux installateurs une solution fiable, pratique et conforme aux normes de sécurité les plus strictes. Il allie performance, sécurité et facilité d’installation, faisant de lui un choix incontournable pour les ERP et IGH"
Fr-n1x6g3 mobiway protect - nexans
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Sans halogène selon IEC 60754-1
Géométrie du câble
Spécification de l'isolation principale
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Surface du conducteur
Avec conducteur de protection
Diamètre externe approx.
température max. admissible du conducteur
Sans halogène selon IEC 60754-2
Nbre de conducteurs
Blindage
Tension nominale U0
couche conductrice extérieure
couche conductrice intérieure
nombre de conducteurs pilotes
éléments de fibre optique
gaine à couches
Matériau de la gaine
Matériau du conducteur
forme du conducteur
Couleur de la gaine
Tension nominale U
fil auxiliaire
gaine en plomb
Poids
Marquage du conducteur
Isolation des fils
Section du conducteur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme