Fil rigide H07VR 16 mm² Vert/Jaune - à la coupe

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 16 mm²

Fil rigide H07VR 16mm² Vert/Jaune - à la coupe, sans gaine, avec un isolant du fil cuivre en PVC

 
 

Détails du produit

H07v-r

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

Type câble

H07VR

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

diamètre externe approx.

8 mm

Nbre de conducteurs

1

couleur de conducteur

vert/jaune

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Section du conducteur

16 mm²

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85444991

Gamme

H07v-r

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.