Fil rigide H07VU 2,5 mm² Noir en couronne de 100m

Main media

Caractéristiques principales

  • Nbre de conducteurs 1
  • matériau du conducteur cuivre
  • Section du conducteur 2.5 mm²

Fil rigide H07VU 2,5 mm² Noir en couronne de 100m, sans gaine, avec un isolant du fil cuivre en PVC

 
 

Détails du produit

H07 vu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Câble d'alimentation < 1kV pour installation fixe

classe de réaction au feu selon EN 13501-6

Eca

diamètre externe approx.

3.9 mm

Nbre de conducteurs

1

couleur de conducteur

noir

classe du conducteur

classe 1 - âme massive

matériau du conducteur

cuivre

forme du conducteur

rond

Couleur de la gaine

noir

poids

0.028 kg/km

Section du conducteur

2.5 mm²

Info produit

Multiple de vente

100

Code Douane

85444995

Gamme

H07 vu

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.